Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037176
Cod. Produttore
037176
Cod. EAN
3245060371760

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto di protez.35mmq nudo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite per conduttori di protezione nudo sezione max = 35mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 15mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm² 50 mm²

piastra di chiusura necessaria

larghezza/dimensione modulare

15 mm

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

altezza per il tipo di montaggio più basso

41.5 mm

lunghezza

50.5 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

altezza

41.5

profondità

50.5

larghezza

15

Produttore

VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.35MMQ NU