Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039034
Cod. Produttore
039034
Cod. EAN
3245060390341

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza per barre o capocorda

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 12 mm. Passo 46 mm. capacit nominale 240 mmq. Per guide asimmetriche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Grigio

larghezza

46 mm

altezza

64 mm

profondità

86 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

240 ... 240 mm²

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA