Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037244
Cod. Produttore
037244
Cod. EAN
3245060372446

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut. neutro 4mmq 3 coll.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di neutro - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite - colore blu. Passo 6mm. Con terminale integrato

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

6 mm

corrente nominale In

32 A

lunghezza

69.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

tensione di dimensionamento

800 V

posizione di collegamento

obliquo

colore

blu

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

altezza

42

profondità

69.5

larghezza

6

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. NEUTRO 4MMQ 3