Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037209
Cod. Produttore
037209
Cod. EAN
3245060372095

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut blu 4mmq 4coll

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di neutro - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrate / 2 uscite - colore blu. Passo 6mm. Con terminale integrato

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

corrente nominale In

32 A

lunghezza

85 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

larghezza/dimensione modulare

6 mm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

posizione di collegamento

obliquo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

colore

blu

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

altezza

42

profondità

85

larghezza

6