Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037207
Cod. Produttore
037207
Cod. EAN
3245060372071

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut blu 2piani 2,5mmq2E/2U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di neutro - sezione max = 2,5 mmq - 2 collegamenti - 4 conduttori - 2 piani - colore blu. Passo 5mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

500 V

numero di piani

2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

lunghezza

90 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

posizione di collegamento

obliquo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

blu

altezza

56

profondità

90

larghezza

5

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT BLU 2PIANI 2,5