Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037246
Cod. Produttore
037246
Cod. EAN
3245060372460

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut. 2,5mmq 4 coll.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrate / 2 uscite - colore grigio. Passo 5mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

corrente nominale In

32 A

larghezza/dimensione modulare

5 mm

numero di piani

1

lunghezza

85 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

colore

grigio

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

obliquo

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

altezza

42

profondità

85

larghezza

5

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. 2,5MMQ 4 COLL