Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037263
Cod. Produttore
037263
Cod. EAN
3245060372637

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut. 10mmq 2 coll.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 10 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 10mm. Con terminale integrato

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.75 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.75 mm² 10 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

10 mm

tensione di dimensionamento

800 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

corrente nominale In

57 A

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

lunghezza

74.5 mm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

obliquo

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

colore

grigio

altezza

49

profondità

74.5

larghezza

10

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. 10MMQ 2 COLL.