Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037167
Cod. Produttore
037167
Cod. EAN
3245060371678

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite standard per conduttori di fase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 2,5 mmq - 2 collegamenti - 1 piani - colore grigio. Passo 5mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5 mm

altezza

62,5 mm

profondità

75 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 2,5MMQ 2CO