Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE414802
Cod. Produttore
414802
Cod. EAN
3245064148023

Informazioni di prodotto

morsettiera a vite Viking 3 per fotovoltaico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Viking 3 - morsettiera a vite per fotovoltaico - 1 ingresso e 1 uscita - passo 12mm - sezione cavo 10 mmq - 1 giunzione

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

12 mm

altezza

63 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

60 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 10 mm²

Serie

VIKING