Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039074
Cod. Produttore
039074
Cod. EAN
3245060390747

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza per barre o capocorda

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 12 mm. Passo 46 mm. capacit nominale 240 mmq. Per guide simmetriche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

46 mm

altezza

64 mm

profondità

86 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

240 ... 240 mm²

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORD