› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORD

Cod. Rexel LE039072
Cod. Produttore 039072
Cod. EAN 3245060390723

Informazioni principali

  • Diametro morsetto: 10 mm
  • Passo morsetto: 34 mm
  • Capacità nominale: 70 mmq
  • Adatto per: barre o capocorda
  • Compatibile con: guide simmetriche
  • Serie: VIKING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 70 mmq. Per guide simmetriche

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

34 mm

altezza

61 mm

profondità

84 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 ... 70 mm²

Serie

VIKING

VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORD