› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL 6M

Cod. Rexel LE039501
Cod. Produttore 039501
Cod. EAN 3245060395018

Informazioni principali

  • Dimensione etichette: 6 mm
  • Colore: bianco
  • Fogli: 100 etichette
  • Pretranciate: sì
  • Quantità consigliata: 1000
  • Serie: VIKING
  • Tipo: etichette
  • Uso: identificazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichette bianche 6 mm. Fogli da 100 etichette pretranciate

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

VIKING

VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL 6M