› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL 5M

Cod. Rexel LE039500
Cod. Produttore 039500
Cod. EAN 3245060395001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5 mm
  • Colore: Bianco
  • Quantità per foglio: 100 etichette
  • Tipo: Pretranciate
  • Serie: VIKING
  • Materiale: Adesivo
  • Uso: Etichette
  • Formato: Fogli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichette bianche 5 mm. Fogli da 100 etichette pretranciate

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

VIKING

VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL 5M