› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VIKING3-BARRETTA EQUIP 12MORS PASSO

Cod. Rexel LE037540
Cod. Produttore 037540
Cod. EAN 3245060375409

Informazioni principali

  • Descrizione: Barre premontate nude
  • Morsetti: 12 morsetti
  • Passo morsetti: 10 mm
  • Serie: VIKING
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barre premontate nude per morsetti a vite. Per 12 morsetti passo 10 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Pettine collettore

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

12

corrente nominale In

57 A

Serie

VIKING

VIKING3-BARRETTA EQUIP 12MORS PASSO