Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037438
Cod. Produttore
037438
Cod. EAN
3245060374389

Informazioni di prodotto

Barrette di rame filettate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Barrette di rame filettate sezione 25 x 4 mm. Lunghezza 1 m. Fori filettati diametro M6. Passo 18 mm. I ammissibile 280 A

larghezza

4 mm

Tipologia

Piatto

altezza

25 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

990 mm

corrente nominale In

250 A

Serie

VIKING

Produttore

Barretta rame filettata 25x4 mm lunghezza 1 m fori M6 passo 18 mm uso elettrico 280 A

€ 45,54 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info