Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L180314N30
Cod. Produttore
80314N30
Cod. EAN
8033913048106

Informazioni di prodotto

NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 CR80 INOX
NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 CR80 INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

NAUTILUS-RP 21 lampada LED 1L 4W IP68 CR80 acciaio inox per illuminazione efficiente