Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L180314W15
Cod. Produttore
80314W15
Cod. EAN
8033913048120

Informazioni di prodotto

NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 CR80 INOX
Il NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 CR80 INOX è una soluzione di illuminazione robusta e versatile, progettata per resistere a condizioni estreme. Realizzato in acciaio inox, offre un'eccellente resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti umidi o all'aperto. Con un grado di protezione IP68, questo apparecchio è completamente impermeabile e protetto dalla polvere, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua potenza di 4W e la temperatura di colore CR80 assicurano un'illuminazione brillante e naturale, perfetta per valorizzare gli spazi esterni. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per chi cerca un prodotto di qualità senza compromettere lo stile. Con un design elegante e funzionale, il NAUTILUS-RP è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione efficace e duratura.

Produttore

VIGILANT 21 1LED 4W IP68 CRI80 INOX