› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Video outdoor distributor 2 DU concentratore resistente per installazioni elettriche esterne

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLD201X
Cod. Produttore WLD201X
Cod. EAN 6955891805446

Informazioni principali

  • Descrizione: Concentratore posti esterni
  • Serie: 83325/2-500-02
  • Tipo: Video outdoor distributor
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Norme CE: EN 60065, EN 60950-1
  • Materiale: Adatto uso esterno
  • Installazione: Connessione multi-video

Descrizione del prodotto

Concentratore per posti esterni modello 83325/2, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione contro gli agenti atmosferici e facilità di collegamento per impianti elettrici esterni. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e funzionale, contribuisce a ottimizzare la distribuzione elettrica in ambienti esterni mantenendo elevati standard di sicurezza e durata. Descrizione del produttore: Video outdoor distributor, necessary for multi-video outdoor station connection

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

Video outdoor distributor 2 DU concentratore resistente per installazioni elettriche esterne