› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Video balun passivo coppia TX/RX per videosorveglianza Building Retail

Cod. Rexel UR3000/050
Cod. Produttore 3000/050
Cod. EAN 8021156065028

Informazioni principali

  • Portata video: 100-300 m
  • Tipo: Balun passivo
  • Configurazione: Coppia TX/RX
  • Applicazione: Building & Retail
  • Uso: Per lunghe distanze
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: UR3000
  • Protezione: Non specificata

Descrizione del prodotto

Video balun progettato per la trasmissione di segnali video su distanze comprese tra 100 e 300 metri, ideale per impianti di videosorveglianza. Garantisce una trasmissione stabile e di alta qualità, riducendo le interferenze e facilitando l'installazione su cavi di rete. Questo dispositivo è compatto e affidabile, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico e della sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Balun passivo, coppia TX/RX, Buiding&Retail, per lunghe distanze

Caratteristiche tecniche

profondità

14 mm

larghezza

30 mm

altezza

15 mm

Video balun passivo coppia TX/RX per videosorveglianza Building Retail