Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287330
Cod. Produttore
287330
Cod. EAN
8016978095827

Informazioni di prodotto

Adattatore Arke White® bianco, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design compatto
  • Riduce i tempi di installazione
  • Compatibile con prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita dalla serie civile Arke White®
  • Estetica pulita e coordinata con l’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate
Adattatore per la serie civile Arke White ® di colore bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

Adattatore Arke White bianco compatto per prese 1 uscita SPI SPF installazione rapida

€ 1,78 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info