Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287331
Cod. Produttore
287331
Cod. EAN
8016978095841

Informazioni di prodotto

Adattatore Arke Black® nero, progettato per garantire un’installazione rapida e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e un foro unico
  • Risparmio di tempo nell’installazione delle prese a 1 uscita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Compatibilità con la serie civile Arke Black® per un’estetica uniforme
Adattatore per la serie civile Arke Black ® di colore nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

Adattatore Arke Black nero 1 foro per prese 1 uscita installazione rapida

€ 1,78 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info