Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0551100000
Cod. Produttore
0551100000
Cod. EAN
4008190052669

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VH 35/11/5.5 SAK95
  • Funzione: Bussola di collegamento
  • Applicazione: Migliora contatto accessori
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

VH 35/11/5.5 SAK95 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, integrandosi perfettamente con sistemi elettrici professionali. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere un’efficienza costante, contribuendo alla sicurezza e all’efficacia degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Serie SAK

Produttore

Bussola collegamento compatta Serie SAK per impianti elettrici