Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9509510000
Cod. Produttore
9509510000
Cod. EAN
4008190462772

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VH 12.5 SAKK10
  • Funzione: Bussola collegamento
  • Serie: Serie SAK
  • Uso: Contatto accessori
  • Applicazione: Barra conduttrice
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
VH 12.5 SAKK10 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance elevate. Questo accessorio si distingue per la sua compatibilità con sistemi elettrici avanzati, offrendo facilità di montaggio e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per ottimizzare la gestione dei collegamenti elettrici, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Serie SAK

Produttore

Bussola collegamento VH 12.5 SAKK10 per impianti elettrici professionali