Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009910000
Cod. Produttore
1009910000
Cod. EAN
4032248714735

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM63-SS 68 KB 34-44
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Con fermacavo
  • Serie: VG S acciaio inox
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Diametro: 34-44 mm
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Pressacavo standard in acciaio inossidabile VGM63-SS con dimensioni da 34 a 44 mm, progettato per garantire una protezione efficace e una tenuta sicura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo pressacavo offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse applicazioni, assicurando una connessione stabile e sicura per cavi di varie dimensioni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

14 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo metallico inox VG S M63 34-44 mm industriale