Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1778520000
Cod. Produttore
1778520000
Cod. EAN
4032248161539

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM50-MS54 ZE
  • Serie: VG MS ZE
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Fermacavo pressacavo standard in ottone, progettato per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura protezione efficace contro trazioni e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

29 ... 39 mm

Serie

VG MS ZE / fermacavo pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VGM50-MS54 ZE per installazioni elettriche