Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1778490000
Cod. Produttore
1778490000
Cod. EAN
4032248161508

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS ZE
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Codice prodotto: WD1778490000
Fermacavo pressacavo standard in ottone, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. Progettato per resistere all’usura e alle sollecitazioni meccaniche, assicura protezione e durata nel tempo. Adatto a diverse applicazioni elettriche, combina robustezza e affidabilità grazie al materiale in ottone, che offre anche resistenza alla corrosione. Un componente essenziale per installazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e precisione nel fissaggio dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

39 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

17 ... 27 mm

Serie

VG MS ZE / fermacavo pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VGM32-MS54 ZE ottone per impianti elettrici industriali