Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1778460000
Cod. Produttore
1778460000
Cod. EAN
4032248161478

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Materiale: Ottone
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Fermacavo: Incluso
  • Serie: VG MS ZE
  • Diametro cavi: 6,0-13,5 mm
  • Quantità consigliata: 50 pz
Fermacavo pressacavo standard in ottone, modello VGM20-MS54 ZE, con capacità di serraggio da 6,0 a 13,5 mm. Progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile dei cavi elettrici, offre resistenza e durata nel tempo grazie alla qualità del materiale in ottone. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità dei collegamenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6,5 ... 12,5 mm

Serie

VG MS ZE / fermacavo pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG MS ZE 6-13,5 mm per impianti industriali