Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1778860000
Cod. Produttore
1778860000
Cod. EAN
4032248161874

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM20-K68 SKS 6,0-12,0
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Pressacavo con fermacavo
  • Applicazione: Sigillatura custodie cavi
  • Serie: VG K SZS
  • Dimensioni cavo: 6,0-12,0 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo standard in plastica con bobina integrata, adatto per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e affidabile dei cavi. Progettato per garantire una tenuta ottimale e resistenza meccanica, è ideale per l’uso in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di installazione, mantenendo la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico. Compatibile con cavi di dimensioni variabili, offre una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG K SZS / pressacavo standard in plastica con bobi

Produttore

Pressacavo plastica VGM20-K68 SKS 6-12 mm per impianti elettrici industriali