Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776720000
Cod. Produttore
1776720000
Cod. EAN
4032248156146

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM20-K68 SKS 10,0-14,0
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K SZS
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Pressacavo standard in plastica con bobina integrata, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Adatto per diametri da 10 a 14 mm, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La struttura in plastica assicura isolamento e protezione contro agenti esterni, mantenendo la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

VG K SZS / pressacavo standard in plastica con bobi

Produttore

Pressacavo plastica resistente 10-14 mm per automazione industriale