Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1778440000
Cod. Produttore
1778440000
Cod. EAN
4032248161454

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Con fermacavo
  • Serie: VG MS ZE
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Modello: VGM16-MS54 ZE
Il fermacavo pressacavo standard in ottone VGM16-MS54 ZE è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzato in ottone, materiale noto per la sua resistenza alla corrosione e durevolezza, assicura una presa salda e stabile dei cavi, prevenendo movimenti indesiderati e danni ai collegamenti elettrici. Questo pressacavo è progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del cablaggio in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione robusta e di alta qualità per la gestione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

4 ... 10 mm

Serie

VG MS ZE / fermacavo pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VGM16-MS54 ZE ottone fermacavo automazione industriale