Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776710000
Cod. Produttore
1776710000
Cod. EAN
4032248156139

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM16-K68 SKS
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K SZS
  • Applicazione: Pressacavo standard
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo standard in plastica con bobina integrata, ideale per garantire una protezione sicura e affidabile dei cavi elettrici. Progettato per facilitare l'installazione e assicurare la tenuta meccanica, questo componente è resistente e adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo durata e funzionalità ottimali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

VG K SZS / pressacavo standard in plastica con bobi

Produttore

Pressacavo plastica M16 con fermacavo per automazione industriale