Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1778420000
Cod. Produttore
1778420000
Cod. EAN
4032248161430

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
  • Tipologia: Pressacavo metallico
  • Fermacavo: Integrato
  • Materiale: Ottone
  • Serie: VG MS ZE
  • Diametro cavi: 5,0-7,0 mm
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Il fermacavo pressacavo standard in ottone VGM12-MS54 ZE è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Adatto per cavi con diametro da 5,0 a 7,0 mm, offre un fissaggio stabile che protegge i cavi da trazioni e sollecitazioni meccaniche, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto elettrico. La sua struttura in ottone combina robustezza e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 7 mm

Serie

VG MS ZE / fermacavo pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone 5-7 mm per impianti elettrici industriali