Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776700000
Cod. Produttore
1776700000
Cod. EAN
4032248156122

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K SZS
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo standard
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Codice prodotto: WD1776700000
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Pressacavo standard in plastica con bobi, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro l'usura e facilita l'installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, contribuisce a mantenere l'integrità dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

VG K SZS / pressacavo standard in plastica con bobi

Produttore

Pressacavo plastica M12 per custodie cavi industriali