Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909770000
Cod. Produttore
1909770000
Cod. EAN
4032248536696

Informazioni di prodotto

Il pressacavo VG PG9-K67 assicura un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design ergonomico
  • Fermacavo integrato per una maggiore stabilità
  • Adatto per la sigillatura efficace delle custodie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e umidità
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità degli impianti
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

21,79 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica