Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009640000
Cod. Produttore
1009640000
Cod. EAN
4032248714414

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS ZR
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Sigillatura: Custodie con cavi
  • Fermacavo: Incluso
  • Dimensioni: PG29-MS54
  • Range cavi: 18-27 mm
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Pressacavo standard in ottone multiguar VG PG29-MS54 ZR con dimensioni da 18 a 27 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità. Questo pressacavo combina funzionalità e robustezza, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità dei cablaggi in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

18 ... 27 mm

Serie

VG MS ZR / pressacavo standard in ottone / multiguar

Produttore

Pressacavo metallico VG PG29-MS54 ZR filettatura 18-27 mm per impianti industriali e civili