Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009620000
Cod. Produttore
1009620000
Cod. EAN
4032248714391

Informazioni di prodotto

  • Codice articolo: VG PG16-MS54 ZR
  • Pressacavo in ottone standard
  • Sigillatura custodie con fermacavo
  • Serie: VG MS ZR
  • Diametro cavi: 7.5-15 mm
  • Materiale: metallo resistente
  • Installazione semplice e sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo standard in ottone multiguar VG PG16-MS54 ZR con dimensioni da 7.5 a 15 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e resistente. Progettato per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni, assicura una tenuta ottimale contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere all’usura e alle sollecitazioni ambientali, è un componente essenziale per connessioni stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

7,5 ... 15 mm

Serie

VG MS ZR / pressacavo standard in ottone / multiguar

Produttore

Pressacavo ottone ZR 7.5-15 mm per impianti industriali