Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909550000
Cod. Produttore
1909550000
Cod. EAN
4032248536474

Informazioni di prodotto

VG M50 - MS 1/EMV
Il pressacavo VG M50 MS 1/EMV è progettato per garantire un'elevata protezione EMC grazie alla sua gabbia di serraggio integrata. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficace schermatura contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Realizzato con materiali resistenti, il pressacavo offre una tenuta ottimale e facilita l'installazione in ambienti industriali e tecnici, contribuendo a mantenere l'integrità dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 38 mm

Serie

VG EMV GEN 1 / pressacavo EMC con gabbia di serragg

Produttore

Pressacavo metallico VG M50 MS 1/EMV con protezione EMC per applicazioni elettriche industriali