Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
antiurto
numero RAL
9005
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
42 mm
lunghezza della filettatura
15 mm
Con alette bloccacavo
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Plastica
passo della filettatura
1,5 mm
inserto di tenuta multiplo
grado di protezione (IP)
IP54
temperatura di impiego
-40 ... 80 °C
per diametro cavo
18 ... 25 mm
Serie
VG Exe 4J / pressacavo in plastica Ex 4J Exe
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te