Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009570000
Cod. Produttore
1009570000
Cod. EAN
4032248714346

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS ZR
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Fermacavo: Incluso
  • Taglia: M25-MS54
  • Diametro cavo: 8.5-18 mm
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 25
Pressacavo standard in ottone multiguar VG M25-MS54 ZR con dimensioni da 8.5 a 18 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità del cablaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

8,5 ... 18 mm

Serie

VG MS ZR / pressacavo standard in ottone / multiguar

Produttore

Pressacavo metallico ottone M25 8.5-18 mm per impianti industriali e civili