Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1461150000
Cod. Produttore
1461150000
Cod. EAN
4050118267273

Informazioni di prodotto

Pressacavo Ex (plastica), VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 mi
Pressacavo VG M25 EXE SW in materiale plastico, progettato per applicazioni elettriche in ambienti con rischio di esplosione. Offre protezione certificata Ex e garantisce un fissaggio sicuro dei cavi, assicurando resistenza e affidabilità nelle installazioni industriali. Ideale per garantire la sicurezza e la conformità alle normative antideflagranti. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Nero

antiurto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG Exe 4J / pressacavo in plastica Ex 4J Exe

Produttore

Pressacavo plastica VG M25 EXE SW per ambienti a rischio esplosione IP54-IP68