Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009560000
Cod. Produttore
1009560000
Cod. EAN
4032248714339

Informazioni di prodotto

  • Codice: VG M20-MS54 ZR 4-13
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Materiale: Ottone
  • Serie: VG MS ZR
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Con fermacavo: Sì
  • Diametro filettatura: M20
  • Quantità consigliata: 50
Pressacavo standard in ottone multiguar VG M20-MS54 ZR 4-13, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità. La filettatura M20 assicura un montaggio semplice e compatibile con numerosi sistemi, mentre il design multiguar contribuisce a mantenere l'integrità del cavo, evitando danni e garantendo una perfetta tenuta. Adatto a installazioni professionali che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

4 ... 13 mm

Serie

VG MS ZR / pressacavo standard in ottone / multiguar

Produttore

Pressacavo metallico ottone M20 multiguarnizione per impianti elettrici