Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1461140000
Cod. Produttore
1461140000
Cod. EAN
4050118267297

Informazioni di prodotto

Pressacavo Ex (plastica), VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min
Pressacavo in plastica VG M20 EXE SW progettato per applicazioni elettriche in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e certificati per garantire sicurezza e affidabilità, assicura una protezione ottimale dei cablaggi contro polveri e gas infiammabili. Ideale per installazioni industriali che richiedono componenti conformi alle normative ATEX, offre facilità di montaggio e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Nero

antiurto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG Exe 4J / pressacavo in plastica Ex 4J Exe

Produttore

Pressacavo plastica VG M20 Exe 4J IP54-68 per cavi zone a rischio esplosione industriale