Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1921770000
Cod. Produttore
1921770000
Cod. EAN
4032248563036

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG H (pressacavo dimezzato HDC)
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Misura: M40
  • Fissaggio: Con fermacavo
  • Uso: Sigillatura custodie
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Pressacavo dimezzato VG H M40 in metallo, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici in applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare protezione contro polvere e umidità, ideale per installazioni che richiedono durabilità e sicurezza. La filettatura M40 consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo pressacavo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi in impianti elettrici di varie dimensioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico VG H M40 MS con fermacavo per quadri elettrici