Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1921760000
Cod. Produttore
1921760000
Cod. EAN
4032248563029

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG H
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Dimensione: M32
  • Materiale: Metallo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Uso: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 20
Pressacavo dimezzato VG H M32 MS progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione efficace contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e civili. La filettatura M32 consente un fissaggio stabile e preciso, facilitando il collegamento di cavi in ambienti con elevate esigenze di sicurezza e durata. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di settore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico VG H M32 MS per automazione industriale