Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1921740000
Cod. Produttore
1921740000
Cod. EAN
4032248563012

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG H M25 MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo incluso
  • Serie: VG H (pressacavo dimezzato HDC)
  • Diametro: M25
  • Materiale: Metallo resistente
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Pressacavo dimezzato VG H M25 in metallo, progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una tenuta sicura e affidabile contro polvere e umidità, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico VG H M25 fermacavo impianti elettrici industriali