Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1921720000
Cod. Produttore
1921720000
Cod. EAN
4032248562909

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG H
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Dimensione: M20
  • Materiale: Metallo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo dimezzato VG H M20 in ottone, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti industriali. Ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono protezione e tenuta stagna, facilita il collegamento e la gestione dei cavi con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Nichelato

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

VG H / pressacavo dimezzato HDC

Produttore

Pressacavo metallico dimezzato VG H M20 per impianti industriali