Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009750000
Cod. Produttore
1009750000
Cod. EAN
4032248714476

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Diametro cavi: 4-8 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Fermacavo: Integrato
  • Serie: VG S
  • Codice prodotto: VG 9-SS 68 KB
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo standard in acciaio inossidabile VG 9-SS 68 KB 4-8, progettato per garantire una protezione affidabile e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura una tenuta sicura dei cavi e una perfetta stabilità anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo pressacavo combina funzionalità e qualità per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo acciaio inox VG 9-SS 68 KB 4-8 per installazioni elettriche