Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718810000
Cod. Produttore
1718810000
Cod. EAN
4008190352035

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS ZE
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 50
  • Modello: VG 9-MS54-ZE
Il fermacavo pressacavo standard in ottone VG 9-MS54-ZE garantisce un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, grazie alla sua struttura robusta e resistente. Realizzato in ottone di alta qualità, assicura durata nel tempo e protezione contro l’usura e la corrosione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza nell’installazione dei cavi, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. La sua progettazione consente un montaggio semplice e veloce, rendendolo un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

4 ... 10 mm

Serie

VG MS ZE / fermacavo pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG 9-MS54-ZE per impianti elettrici