Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718790000
Cod. Produttore
1718790000
Cod. EAN
4008190352011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 48-MS68
  • Serie: VG MS (ottone)
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Include: Fermacavo
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Pressacavo standard in ottone VG 48-MS68, progettato per garantire una connessione sicura e resistente nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per l'installazione di cavi, offrendo robustezza e durata grazie al materiale in ottone di alta qualità. Adatto a diverse applicazioni elettriche, assicura protezione contro l'usura meccanica e facilita la messa in posa dei cavi, mantenendo l'integrità del collegamento nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG 48-MS68 per automazione industriale