Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718890000
Cod. Produttore
1718890000
Cod. EAN
4008190352110

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS ZE
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Con fermacavo: Sì
  • Materiale: Ottone
  • Modello: VG 48-MS54-ZE
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Uso: Inserimento cavi
Il fermacavo pressacavo standard VG 48-MS54-ZE è realizzato in ottone, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è progettato per assicurare una protezione affidabile dei cavi, mantenendoli saldamente fissati e prevenendo danni dovuti a trazioni o movimenti. La sua costruzione in ottone conferisce elevate proprietà di isolamento e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e stabilità. Adatto per utilizzi professionali, il fermacavo VG 48-MS54-ZE si distingue per la qualità dei materiali e la precisione nella lavorazione, elementi fondamentali per garantire prestazioni ottimali nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

68 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

35 ... 45 mm

Serie

VG MS ZE / fermacavo pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone con fermacavo per impianti elettrici industriali